9315300001 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M6x50mm

Aufnahme für verschraubbare Fräse DIN69893 A HSK-A63

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31340001, 9315300001
Rubix:2151482
Hersteller:4317784753302
EAN:4317784753302
9315300001 Auf.f.Einschr.fr.D69893A HSK-A63 M6x50mm

Technische Zusammenfassung

Typflächenspannfutter

Produktdetails : 9315300001 Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893 A HSK-A63 M6x50mm


Fräserhalter für verschraubbare Fräser

Eigenschaften: aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/ mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Werkzeugwechsel. Feste axiale Positionierung mittels beigefügtem flachen Bauteil.

Toleranz des Konuswinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Härtung: 58 ±2 HRC

Anwendung: zur Aufnahme von Werkzeugen mit Spanngewinde.
Aufnahme für Einschraubfräser DIN69893A HSK-A63 M6x50mm FORTIS
Spannfutter für Einschraubfräser Ausführung: Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile, mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Hohe Wiederholgenauigkeit beim Wechsel von Werkzeugen. Feste axiale Positionierung durch Plananlage. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Anzugsgewinde.

Technische Informationen


Attribute
Typflächenspannfutter
163,31 exkl. MwSt.
/ Stück
194,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std