9124460200 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460200, 9124460200
Rubix:1941903
Hersteller:4317784510936
EAN:4317784510936
9124460200 Multifunktionswerkz. VHM 20,0mm 120G FOR

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460200 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 20mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
277,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,83 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std