Referenzen
Format:11920650, 9111920650
Rubix:1941088
Hersteller:11920650
EAN:4317784558280
Produktdetails : 9111920650 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 6,50mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 6,50mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 70 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

