Referenzen
Format:11920380, 9111920380
Rubix:1941065
Hersteller:4317784558051
EAN:4317784558051
Produktdetails : 9111920380 Kurzbohrer DIN6539 Typ N VHM 3,80mm TiALN
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 3,80mm FORMAT
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 55 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

