Referenzen
Rubix-DE:10630980, 9111130980
Rubix:1090164
Hersteller:9111130980


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
Produktdetails : 9111130980 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 9,80mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 9,80mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,8 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 43 mm |
| Schnittlänge | 43 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std