Referenzen
Rubix-DE:10630830, 9111130830
Rubix:1090079
Hersteller:9111130830


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 8,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
Produktdetails : 9111130830 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 8,30mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 8,30mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 8,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage