Referenzen
Rubix-DE:10630790, 9111130790
Rubix:1090011
Hersteller:9111130790


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
Produktdetails : 9111130790 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 7,90mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 7,90mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std