Referenzen
Rubix-DE:10630230, 9111130230
Rubix:1090053
Hersteller:9111130230


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 13 mm |
| Schnittlänge | 13 mm |
Produktdetails : 9111130230 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 2,30mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 2,30mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 2,3 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 13 mm |
| Schnittlänge | 13 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std