9110611900, 10611900 Kurzbohrer D1897VA HSSE 19,00mm TiN FORM
Kurzbohrer D1897VA HSSE 19,00mm TiN FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:4317784366434
Rubix:1941445
Hersteller:4317784366434


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 64 mm |
| Schnittlänge | 64 mm |
Produktdetails : 9110611900, 10611900 Kurzbohrer D1897VA HSSE 19,00mm TiN FORM
Kurzbohrer mit zyl. Schaft
Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal.
Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.
Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 19,0mm FORMAT
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 64 mm |
| Schnittlänge | 64 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,84 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar