Referenzen
Pferd Tools:BA 12/610 X A 40
Rubix:1283461
Hersteller:45004604
EAN:4007220585580

Produktdetails : 45004604 KURZBAND BA 12/ 610 X A 40
Kurzband Ba 12/ 610 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
134,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
