Referenzen
Pferd Tools:BA 100/610 X A 60
Rubix:1283418
Hersteller:45001306
EAN:4007220585047

Produktdetails : 45001306 KURZBAND BA 100/ 610 X A 60
Kurzband Ba 100/ 610 X A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 610 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
