Referenzen
Pferd Tools:BA 75/533 X A 60
Rubix:1283479
Hersteller:45001106
EAN:4007220584965

Produktdetails : 45001106 KURZBAND BA 75/ 533 X A 60
Kurzband Ba 75/ 533 X A 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 533 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
