45020083 KURZBAND BA 12/ 610 CO-COOL 60

Kurzband Ba 6/ 305 Co-Cool 40

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:BA 12/610 CO-COOL 60
Rubix:1283931
Hersteller:45020083
EAN:4007220799598
PFERD 45020083 Kurzband Ba 12/ 610 Co-Cool 60

Technische Zusammenfassung

Länge610 mm
Breite12 mm
Körnung60
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 45020083 KURZBAND BA 12/ 610 CO-COOL 60


Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL-Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. -Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Kurzband Ba 12/ 610 Co-Cool 60

Technische Informationen


Attribute
Länge610 mm
Breite12 mm
Körnung60
Zolltarifcode68051000
162,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
192,78 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage