Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612-8-M16-A, Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-8-M16-A
Rubix:644536
Hersteller:GN 612-8-M16-A
EAN:4045525591332





Produktdetails : GN612-8-M16-A Rastriegel ohne Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Edelstahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
