GN712-8-M16X1.5-AK Kurven-Rastriegel ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Kurven-Rastriegel, Raststift vorstehend
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 712-8-M16X1,5-AK
Rubix:160958
Hersteller:GN 712-8-M16X1,5-AK
EAN:4045525496361



Produktdetails : GN712-8-M16X1.5-AK Kurven-Rastriegel ohne Rastsperre, mit Kontermutter
Kurven-Rastriegel GN 712 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 90° bzw. 120° entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Raststift über eine Führungskurve eingezogen. Je nach Ausführung der Kurve geht der Raststift durch die Druckfeder wieder in die Ausgangstellung zurück (Form A), wird in eingezogener Stellung gehalten (Form R) oder zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Zurückstellen gesichert (Form S). Bei dieser Sicherheitsvariante muss zum Bewegen des Raststiftes der Riegel zunächst axial aus der Rastkerbe gezogen werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | ak |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
