KD2-CK-3 Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:KD2-CK-3
Rubix:439702
Hersteller:531621
EAN:4052568047498
KD2-CK-3 Kupplungsdose
Technische Zusammenfassung
Anschluss 13 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KD2-CK-3 Kupplungsdose


Schnellkupplungsdose KD2-CK-3 selbstschließend Nennweite=2 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Norm-Nenndurchfluss=68 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich
Kupplungsdose KD2-CK-3 selbstabstellend. Nennweite=2 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 15 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 80 °C, Produktgewicht=11 g, Pneumatischer Anschluss=PK-3 mit Überwurfmutter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10,77 g
Anschluss 13 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Profilkd2
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,011 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,48 exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen