Referenzen
Spartex:DIN 7603 Cu A 10 x 14 x 1 Cu S
Rubix:2899
EAN:4043952518144



Produktdetails : DIN7603 A 10X14X1 CU Dichtring/Kupferring Form A
DIN 7603 Kupfer-Typ-A-Dichtungsringe, Flachdichtungsringe-Abmessungen: 4 x 8 x1 PU=S (100 Stück)
DIN 7603 Kupfer Form A Dichtringe f.Rohrv.u.Verschlußschrb. Flachdichtringe Abmessung: 10 x14 x1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 51 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | kupfer |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
