Referenzen
PUK:320121
Rubix:1035401
Hersteller:320121
EAN:4010124320126
Produktdetails : 9755960005 Sägeblatt Metall 320 Feinschnitt 150mm
Sägeblatt Metall 320 Feinschnitt 150mm PUK
Sägeblatt für Universalsäge, feinste Zahnung Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm. Feinste Zahnung. Für saubere Schnitte höchster Qualität in dünnwandigen Metallprofilen/-rohren und sehr feinen Blechen.
Sägeblatt für Universalsäge, feinste Zahnung Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm. Feinste Zahnung. Für saubere Schnitte höchster Qualität in dünnwandigen Metallprofilen/-rohren und sehr feinen Blechen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82029980 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

