S18X3 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 18X24mm, KST
Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARMOFLEX 18 X 24 MM
Rubix:153995
Hersteller:4480018000
EAN:4030477019263

Produktdetails : S18X3 ARMOFLEX Saug- und Druckschlauch, 18X24mm, KST
Teguma Armoflex Kunststoff Saug- und Druckschlauch. Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle. Einsatz unter schweren Bedingungen. Hohe Flexibilität und physiologisch unbedenklich.
Kunststoff Saug- und Druckschlauch für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen. Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | kunststoff/stahl |
| 200 mm | |
| 540 mm | |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 39173900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,35 € exkl. MwSt.
/ Meter
7,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
