LWK-TPA 101K-FI-FK-GS10 Lenkrolle

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, mit Gewidestift, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlos

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LWK-TPA 101K-FI-FK-GS10
Rubix:456463
Hersteller:744701
EAN:4047526061135
LWK-TPA 101K-FI-FK-GS10 Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LWK-TPA 101K-FI-FK-GS10 Lenkrolle


Gehäuse: Serie LWK

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
  • Rückenloch
  • Farbe grauweiß RAL 9002
  • modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht510 g
Tragfähigkeit100 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite32 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolypropylen
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Lagertypkugellager (c)
Laufbelag- / Reifenfarbegrau
135 mm
32 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
32,51 exkl. MwSt.
/ Stück
38,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser