LKDB-PUA 75G-P23 Lenkrolle
Kunststoff-Doppel-Lenkrolle, Farbe schwarz, mit Einsteckstift Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:LKDB-PUA 75G-P23
Rubix:1326438
Hersteller:845013
EAN:4047526124106



Produktdetails : LKDB-PUA 75G-P23 Lenkrolle
Gehäuse: Serie LKDB
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- hochwertige Kunststoff-Gleitlagerung im Drehkranz
- verzinkter Stahl-Gewindestift
- Farbe schwarz RAL 9005
Rad: Serie PUA
- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 92 Shore A, Farbe schwarz, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz RAL 9005
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Rollen sind nicht für Bürostühle zugelassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 221 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 75 kg |
| Raddurchmesser | 75 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polyamid |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 88 mm | |
| 2x15 mm | |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
