Referenzen
Bosch Rexroth:R166681324
Rubix:232603

Produktdetails : R-1666-813-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-SKS-C1-H-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-SKS-H-C1, Genauigkeitsklasse H, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 57,3 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
