Referenzen
Bosch Rexroth:R165132424
Rubix:231845

Produktdetails : R-1651-324-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-035-FNS-C2-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-035-FNS-N-C2, Genauigkeitsklasse N, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Vorspannung | c2 µm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 110,5 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
