Referenzen
Bosch Rexroth:R165129324
Rubix:231801

Produktdetails : R-1651-293-24 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-FNS-C0-H-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-025-FNS-H-C0, Genauigkeitsklasse H, nicht befettet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 86,2 mm |
| Genauigkeit | h |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
