Referenzen
Bosch Rexroth:R162289426
Rubix:231191

Produktdetails : R-1622-894-26 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-020-SNS-C0-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-020-SNS-N-C0, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Vorspannung | c0 µm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 75 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 20 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
