Referenzen
Bosch Rexroth:R162121426
Rubix:230835

Produktdetails : R-1621-214-26 Führungswagen mit Kugelkette
KUGELWAGEN CS KWD-025-SNH-C1-N-2
Führungswagen mit Kugelkette KWD-025-SNH-N-C1, Genauigkeitsklasse N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Vorspannung | c1 µm |
| Breite | 48 mm |
| Länge | 86,2 mm |
| Genauigkeit | n |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
