K0729.106 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Kugelscheibe, Form C DIN 6319, Ausgabe 10/01
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0729.106
Rubix:131869
EAN:4059245149513



Dokumente
Produktdetails : K0729.106 Kugelscheibe, Form:C, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl oder Edelstahl. Form G, Vergütungsstahl vergütet auf HV 390 ±40.Ausführung: Stahlausführung einsatzgehärtet. Edelstahlausführung ungehärtet, blank.Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden.
KUGELSCHEIBE DIN 6319
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | einsatzstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Werkstoff
Gewindedurchmesser
Select...
Durchmesser
Select...