23164EJW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23164EJW509C08
Rubix:3151400
Hersteller:190035367
EAN:0087796151727







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 176 mm |
Produktdetails : 23164EJW509C08 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenweit überlegene Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit, Achsversatz auszugleichen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; seitengesteuerte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Eisenbahnen; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 320 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 176 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.013,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.346,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage