23220KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23220KEJW33C2
Rubix:3151469
Hersteller:190019829
EAN:0087796234314
23220KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23220KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzgeschwindigkeiten aus. Sie tragen hohe radiale Lasten sowie axiale Lasten in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mittlere axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit, Fehlstellungen auszugleichen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Marinegetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Lader mit seitlicher Steuerung; Landwirtschaftliche Maschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite60,3 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
398,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage