24048EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:24048EJW33C4
Rubix:3151813
Hersteller:190039657
EAN:0087796357495
24048EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite118 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24048EJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenbeste Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind ausgelegt für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportgeräte; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengelenkte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser360 mm
Breite118 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.420,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.880,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage