23052KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Stahlkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:23052KEJW33
Rubix:3151083
Hersteller:190040718
EAN:0087796358676




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
Produktdetails : 23052KEJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit unter kombinierten Belastungsbedingungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnung/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengelenkte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Breite | 104 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.324,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.765,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen