23038KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:23038KEJW33C4
Rubix:3151026
Hersteller:190041522
EAN:0087796359635
23038KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23038KEJW33C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie tragen hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe Radialtragfähigkeit, mäßige Axialtragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Maschinen; Große schwimmende Einheiten (verteidigungs- und kommerzielle Anwendungen); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Walzenverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für die Eisenbahn; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite75 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.091,82 exkl. MwSt.
/ Stück
1.299,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage