22328KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22328KEJW33C2
Rubix:3150885
Hersteller:190033338
EAN:0087796297340
22328KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22328KEJW33C2 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager von Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen ausgelegt.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilien; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Lader mit Bordsteuerung; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Lokomotiven; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Lagerspielc2
Käfigstahl
Dichtungoffen
1.464,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.742,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage