23168EMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Kugelrollenlager - Messingkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:23168EMBW507C08C4
Rubix:3151420
Hersteller:190031460
EAN:0087796040755
23168EMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite190 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 23168EMBW507C08C4 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Für hohe radiale Belastungen sowie axiale Belastungen in beiden Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, moderate axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungsbedingungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Ausrichtungsfehlern.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Erdgas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Konstruktionen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Förderanlagen; Kettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Schwerlast-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Turbolader für Schienenfahrzeuge; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser340 mm
Außendurchmesser580 mm
Breite190 mm
Lagerspielc4
Käfigmessing
Dichtungoffen
8.778,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
10.446,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage