22348KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Kugelrollenlager - Messingkäfig
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:22348KEMBW33W45A
Rubix:3150966
Hersteller:190032454
EAN:0087796028104







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 155 mm |
Produktdetails : 22348KEMBW33W45A (TIM) Pendelrollenlager Timken
Hochleistungs-Kugelrollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Sie sind für hohe Radialbelastungen sowie Axialbelastungen in beiden Richtungen ausgelegt.
Stärken
Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Beanspruchungen sowie die Fähigkeit zur Kompensation von Wellenfehlstellungen.
Anwendungen
Metalle; Energieerzeugung; Öl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere mobile Ausrüstungen; Große Wasserfahrzeuge (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Krane; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckmaschinen; Materialtransport; Förderanlagen; Schaufelkettenbagger; Mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für schwere Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Verdichter; Seitengelenkte Lader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; Mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 500 mm |
| Breite | 155 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.374,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.965,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage