YCJ1 3/8SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen und Shaft Guarding Technology®
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:YCJ1 3/8 SGT
Rubix:853622
EAN:0087796266049




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
Produktdetails : YCJ1 3/8SGT (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Breite | 31,8 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 27,94 mm |
| Länge | 117,5 mm |
| Serie | ycj industrial |
| Gesamtbreite Lager | 45,41 mm |
| Klemme | 13,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Bauform | vierloch-quadratflansch |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen