Rillenkugellager FAG 6213-2Z-L069-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6213-2Z-L069-C3
Rubix:3176058
Hersteller:0704234820030
EAN:4012802643763


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6213-2Z-L069-C3 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62...-2Z, einreihig, Abweiser, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1030 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-2z |
| Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen