K0110.004X10 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Rändelknöpfe Kunststoff schwarzgrau, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0110.004X10
Rubix:940430
EAN:4059245039180



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0110.004x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x10 |
Dokumente
Produktdetails : K0110.004X10 Rändelknopf, GR.0, Kunststoff
Muttern, Schrauben und Knöpfe mit Rändelungen eignen sich besonders für das manuelle Fixieren und Klemmen. Eine werkzeuglose Montage ist problemlos möglich. Die verschiedenen Ausführungen in Form, Gewindegrößen und Werkstoff bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau.
WERKSTOFF: Griff Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Messing oder Edelstahl 1.4305. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | k0110.004x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x10 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0110.004x10 rändelknopf mit aussengewinde gr.0 m4x10