DIN319-KT-16-B4-M Kugelknopf mit kegeliger Bohrung zum Aufschlagen, Kunststoff
Kugelknöpfe, Montage durch Aufschlagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-16-B4-M
Rubix:353765
Hersteller:DIN 319-KT-16-B4-M
EAN:4045525514928






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf zum aufschlagen (form m, mit kegeliger bohrung) |
Produktdetails : DIN319-KT-16-B4-M Kugelknopf mit kegeliger Bohrung zum Aufschlagen, Kunststoff
Bei Verwendung von Kugelknöpfen DIN 319 Form L und M erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Vor der Montage der Kugelknöpe Form L ist die Klemmhülse in die Bohrung einzulegen. Weiter ist zu beachten, dass der Knopf beim Aufschlagen senkrecht aufgesetzt bzw. achsparallel aufgetrieben wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Kugelknopf zerbricht. Kugelknöpfe Form M stellen eine sehr preisgünstige Ausführung dar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Technopolymer |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf zum aufschlagen (form m, mit kegeliger bohrung) |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf zum aufschlagen (form m, mit kegeliger bohrung)