DIN319-AL-40-B16-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Aluminium
Kugelknöpfe Stahl, Edelstahl, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-AL-40-B16-K
Rubix:353763
Hersteller:319-AL-40-B16-K
EAN:4045525172524






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf |
Produktdetails : DIN319-AL-40-B16-K Kugelknopf mit Bohrung H7, Aluminium
Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf |
| Gewindedurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf