DIN319-KU-12-M4-C-RT Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, rot, Kunststoff
Kugelknöpfe, Kunststoff, rot
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 319-KU-12-M4-C-RT
Rubix:721380
Hersteller:DIN 319-KU-12-M4-C-RT
EAN:4045525553446




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319 |
Produktdetails : DIN319-KU-12-M4-C-RT Kugelknopf mit Gewinde, ohne Buchse, rot, Kunststoff
Kugelknöpfe DIN 319 in den Größen 30 und 35, sowie verschiedene Gewinde der Form C und Kugelknöpfe in Thermoplast (KT) sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | kugelknopf din 319 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Material/Verarbeitung
Typ
kugelknopf din 319