K0159.14008 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0159.14008
Rubix:327198
EAN:4059245058099



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.14008 kugelknopf d1=40 m8 |
Dokumente
Produktdetails : K0159.14008 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kugelknopf glatt DIN 319 erweitert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 43 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.14008 kugelknopf d1=40 m8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Typ
k0159.14008 kugelknopf d1=40 m8