GN519.1-28-B15 Zylinderknopf, Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Zylinderknöpfe Montage durch Aufschlagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 519.1-28-B15
Rubix:150044
Hersteller:GN 519.1-28-B15
EAN:4045525269170






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknöpfe montage durch aufschlagen |
Produktdetails : GN519.1-28-B15 Zylinderknopf, Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Bei Verwendung von Zylinderknöpfen GN 519.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft. Zur Montage werden sie durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein. Die Knöpfe sitzen absolut vibrationsfest.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | zylinderknöpfe montage durch aufschlagen |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen