K0159.12506 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast
Kugelknöpfe glatt DIN 319 erweitert Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0159.12506
Rubix:107886
EAN:4059245058020



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Plastik |
|---|---|
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.12506 kugelknopf d1=25 m6 |
Dokumente
Produktdetails : K0159.12506 Kugelknopf, glatt, DIN319 erweitert, Form:C, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Kugelknopf glatt DIN 319 erweitert
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Norm | DIN 319 |
| Typ | k0159.12506 kugelknopf d1=25 m6 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Typ
k0159.12506 kugelknopf d1=25 m6