K0775.08250690 Zylindergriff, umlegbar, Form:A, Kunststoff
Zylindergriffe umlegbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0775.08250690
Rubix:929485
EAN:4059245071142



Dokumente
Produktdetails : K0775.08250690 Zylindergriff, umlegbar, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile brüniert.Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert.Bestellbeispiel: K0775.10260890Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden.
Zylindergriff Umlegbar D=25 M8
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 71 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen