MMN540BS75PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken
Kugelgewindetrieb-Stützlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:MMN540BS75PP DM
Rubix:851506
EAN:0087796244627



Produktdetails : MMN540BS75PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken
Wenn Sie sich für Timken®-Lager für Ihre Kugelgewindeanwendungen entscheiden, erhalten Sie Produkte, die von einem weltweit führenden Unternehmen hergestellt und unterstützt werden, das für Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung bekannt ist. Die Qualität beginnt lange vor der Herstellung unserer Lager für Werkzeugmaschinen und reicht bis lange nach dem Einbau der Lager. Wir konstruieren Lager für optimale Leistung und lange Lebensdauer.
Zweireihiges Timken Axial-Schrägkugellager MMN540BS75PP DM für Kugelgewindetriebe – doppelt abgedichtet, 60° Kontaktwinkel und ABEC 9 (ISO Klasse 2).
Technische Informationen
Attribute
| Lagerspiel | cn |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Tragfähigkeit | 6709,7 kg |
| Genauigkeit | p2 (abec 9 / iso class 2) |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 34 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.362,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.621,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage