DIN6319 D 12X18.5X4.2 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelgelagerte Unterlegscheibe Form C
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDCD12A4
Rubix:3375802
Hersteller:63194D12
EAN:4043377318404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
Produktdetails : DIN6319 D 12X18.5X4.2 A4 Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kugelscheibe/Kegelpfanne
Kegelpfannen, Form D A4 21X12X4,2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 6319 |
| Stärke | 4,2 mm |
| Typ | konkav-konische unterlegscheibe form d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,77 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
35,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
12 mm