WN9039 M10/1.8-3.2 A2 Käfigmutter
Käfigmuttern für Blechdicken von 1,0-1,7 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCT/3,2-10XA2
Rubix:3393021
Hersteller:9039210 18-32
EAN:4043377224811


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN9039 M10/1.8-3.2 A2 Käfigmutter
Käfigmutter
Käfigmuttern A2 10
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Stärke | 3,2 mm |
| Typ | dicke 3,2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,23 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
87,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage