Referenzen
INA:KWLT25-A-G3-V1
Rubix:3793671
Hersteller:303718323024010
EAN:4064328753211






Produktdetails : KWLT25-A-G3-V1 Kugelumlaufwagen KLLT
Die KWLT Führungswagen von Schaeffler sind zentrale Komponenten der KLLT Profilschienenführung und wurden für hochpräzise, dynamische Linearbewegungen entwickelt. In Kombination mit den TKLT Profilschienen bilden sie ein leistungsstarkes Führungssystem, das durch hohe Tragfähigkeit, exzellente Laufeigenschaften und eine lange Lebensdauer überzeugt. Die vierreihige Kugelanordnung in X-Konfiguration ermöglicht eine gleichmäßige Lastverteilung in allen Hauptrichtungen und sorgt für maximale Flexibilität bei unterschiedlichsten Anwendungen.
Dank ihrer robusten Konstruktion eignen sich KWLT Führungswagen ideal für Maschinen und Anlagen, bei denen hohe Positioniergenauigkeit, ruhiger Lauf und geringe Reibung gefordert sind. Sie werden ab Werk erstbefettet geliefert und verfügen über ein optimiertes Dicht- und Schmiersystem, das lange Nachschmierintervalle ermöglicht und den Wartungsaufwand reduziert.
Durch die X-Anordnung der Laufbahnen können KWLT Führungswagen größere Geometrie- und Montagetoleranzen der Anschlusskonstruktion aufnehmen als klassische Profilschienenführungen. Dadurch eignen sie sich besonders für Aluminiumprofile, Schweißkonstruktionen und Maschinenrahmen mit erhöhten Fertigungstoleranzen. Gleichzeitig bleiben Laufqualität, Belastbarkeit und Präzision dauerhaft auf hohem Niveau.
Dank ihrer robusten Konstruktion eignen sich KWLT Führungswagen ideal für Maschinen und Anlagen, bei denen hohe Positioniergenauigkeit, ruhiger Lauf und geringe Reibung gefordert sind. Sie werden ab Werk erstbefettet geliefert und verfügen über ein optimiertes Dicht- und Schmiersystem, das lange Nachschmierintervalle ermöglicht und den Wartungsaufwand reduziert.
Durch die X-Anordnung der Laufbahnen können KWLT Führungswagen größere Geometrie- und Montagetoleranzen der Anschlusskonstruktion aufnehmen als klassische Profilschienenführungen. Dadurch eignen sie sich besonders für Aluminiumprofile, Schweißkonstruktionen und Maschinenrahmen mit erhöhten Fertigungstoleranzen. Gleichzeitig bleiben Laufqualität, Belastbarkeit und Präzision dauerhaft auf hohem Niveau.
Stärken
- Hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit
- Vier Kugelreihen in X-Anordnung für gleichmäßige Lastaufnahme
- Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Geringe Reibung und ruhiger Lauf
- Optimiertes Schmierungs- und Dichtungssystem
- Lange Wartungsintervalle durch werksseitige Erstbefettung
- Austauschbar gemäß ISO 12090-1
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Ideal für dynamische und präzise Linearbewegungen
- Vier Kugelreihen in X-Anordnung für gleichmäßige Lastaufnahme
- Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit
- Geringe Reibung und ruhiger Lauf
- Optimiertes Schmierungs- und Dichtungssystem
- Lange Wartungsintervalle durch werksseitige Erstbefettung
- Austauschbar gemäß ISO 12090-1
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten und Beschleunigungen
- Ideal für dynamische und präzise Linearbewegungen
Anwendungen
KWLT Führungswagen kommen in zahlreichen Industrie- und Automatisierungsanwendungen zum Einsatz:
- Automatisierungs- und Handhabungssysteme
- Robotik
- Verpackungsmaschinen
- Montageanlagen
- Werkzeugmaschinen
- Pick-and-Place-Systeme
- Halbleiter- und Elektronikfertigung
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Prüftechnik
- Automatisierungs- und Handhabungssysteme
- Robotik
- Verpackungsmaschinen
- Montageanlagen
- Werkzeugmaschinen
- Pick-and-Place-Systeme
- Halbleiter- und Elektronikfertigung
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Prüftechnik
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | v1 |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 81,8 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std