KWVE30-B-UG-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-UG-G2-V1
Rubix:1905380
Hersteller:0623378150230

Produktdetails : KWVE30-B-UG-G2-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 99 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Baugröße | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
